{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122310 8,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406075989 | |
Número do fabricante | 122310 8,06-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 8,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
59,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
49,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
74,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
62,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
71,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ | 8,06 mm - 10,05 mm | 8,06 mm - 10,05 mm | 8,06 mm - 10,05 mm |
Anel colorido | sin | vermelho | verde |
Refrigeração interior | no | não | no |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |