{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122310 16,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076023 | |
Número do fabricante | 122310 16,06-X |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 16,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
200,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
167,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
251,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
209,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 16,06-X
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
a partir de
1
Peças
259,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
216,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Refrigeração interior | não | não | no |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 135 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |