Broca espiral MDI, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm

N.º do artigo: 122251 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 031 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 26,3 mm
Ângulo espiral 30 grau
Haste Haste cilíndrica com h7
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 30 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 2,5 mm
Tolerância da haste h7
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122251 2,5
EAN/GTIN 4045197749048
Número do fabricante 122251 2,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
260
Alumínio (apara curta)
N
180
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Semelhante a DIN 338.
Com o mesmo ⌀ nominal e de eixo.
Revestimento TiAlN para um desempenho ainda melhor.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral MDI, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,5mm

Broca espiral MDI, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,5mm

sob pedido
Em stock
1 031 peças em stock
13,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 861 peças em stock
9,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
491 peças em stock
11,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Refrigeração interior não não não
⌀ nominal DC 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Haste Haste cilíndrica com h7 Haste cilíndrica com h7 Haste cilíndrica com h7
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau
Tipo N N N
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 26,3 mm 26,3 mm 26,3 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta