{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 81,5 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 13 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122251 13 | |
EAN/GTIN | 4045197749673 | |
Número do fabricante | 122251 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI 13
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
187,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
138,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
158,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |