{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 24,9 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 37 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8,1 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122160 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197040831 | |
Número do fabricante | 122160 8,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta 8,1
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
45,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
38,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
51,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN |
Anel colorido | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Tolerância da haste | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U |