{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122160 6 | |
EAN/GTIN | 4045197040671 | |
Número do fabricante | 122160 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral MDI extra curta 6
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
19,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
509 peças em stock
16,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
342 peças em stock
25,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | não |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |