{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,45 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 6,9 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 9 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 1,45 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122160 1,45 | |
EAN/GTIN | 4045197040190 | |
Número do fabricante | 122160 1,45 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta 1,45
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
6,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
5,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | Sin revestimiento |
Refrigeração interior | no | no |
⌀ nominal DC | 1,45 mm | 1,45 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau |
Tipo | N | N |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |