{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 0,6 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 2,6 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 21 mm | |
⌀ haste Ds | 0,6 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122160 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197040091 | |
Número do fabricante | 122160 0,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta, TiN, ⌀ DC h7: 0,6mm
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
6,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
17,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
127 peças em stock
5,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
8,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiN | TiAlN | sem revestimento | TiAlN |
Norma | DIN 6539 | Norma de fábrica | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolerância da haste | h7 | h6 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 3,5 mm | 7 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | 0,02 mm/U | 0,01 mm/U | 0,01 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 2,6 mm | 6,1 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |