{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,5 mm | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Aplicação de perfuração | para aramida | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em AFK | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 121230 9 | |
EAN/GTIN | 4045197472069 | |
Número do fabricante | 121230 9 |