Broca MDI Aramida 10

N.º do artigo: 121230 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de arestas de corte Z 2
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 33 mm
Haste Mango cilíndrico con h6
Aplicação de perfuração para aramida
Refrigeração interior no
Comprimento dos canais de aparas Lc 48 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em AFK 0,1 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121230 10
EAN/GTIN 4045197472076
Número do fabricante 121230 10

Tabela de aplicação

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Aramida AFK
N
110
Painel sanduíche alveolar
N
120
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Geometria especial para perfuração segura de plásticos de aramida (poliaramidas) e fibras de aramida, bem como termoplásticos e duroplásticos.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta