{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,95 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 9,1 mm | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 121220 1,95 | |
EAN/GTIN | 4045197353245 | |
Número do fabricante | 121220 1,95 |