{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k13 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
para peça de ⌀ | 40 − 63 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Comprimento total L | 56 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 121001 4 | |
EAN/GTIN | 4045197596536 | |
Número do fabricante | 121001 4 |