Broca de centragem MDI A, TiAlN, ⌀ DC k13: 3,15mm

N.º do artigo: 121001 3,15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
54 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC k13 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k13
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k13
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 3,15 mm
para peça de ⌀ 30 − 40 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Tolerância da haste h6
Comprimento total L 50 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,08 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121001 3,15
EAN/GTIN 4045197596529
Número do fabricante 121001 3,15

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
40
Aço < 55 HRC
H
20
Aço < 60 HRC
H
15
Aço < 67 HRC
H
10
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Desbaste de barra redonda de metal duro inteira. Canal em espiral.
Para materiais até 62 HRC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta