Broca de centragem MDI A 1,6

N.º do artigo: 121000 1,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
226 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC k13 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k13
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k13
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 1,6 mm
para peça de ⌀ 10 − 15 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Tolerância da haste h6
Comprimento total L 35,5 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,06 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 121000 1,6
EAN/GTIN 4045197038340
Número do fabricante 121000 1,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
180
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
80
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
50
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Desbaste de barra redonda de metal duro inteira. Canal em espiral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta