{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k13 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 1,25 mm | |
para peça de ⌀ | 8 − 10 mm | |
⌀ haste Ds | 3,15 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Comprimento total L | 31,5 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 121000 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197038333 | |
Número do fabricante | 121000 1,25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem MDI A 1,25
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
38,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 052 peças em stock
3,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 398 peças em stock
3,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
7,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
4,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
61,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peça de ⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Refrigeração interior | não | não | no | não | não | não |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | Haste cilíndrica com h7 | Mango cilíndrico con h7 | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h6 |
Tolerância da haste | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | k13 | k12 | k12 | k12 | k12 | k13 |
⌀ haste Ds | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |