Broca escalonada HSS-E 4-12

N.º do artigo: 118320 4-12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
274 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ das lâminas Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste com três faces tensoras

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 4 mm - 12 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras
Altura do nível 6 mm
Comprimento total 79 mm
⌀ da haste 6 mm
Níveis de perfuração crescentes em 1 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 118320 4-12
EAN/GTIN 4045197036575
Número do fabricante 118320 4-12

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Com broca de marcação cilíndrica, números de ⌀ na ranhura. Eixo adicionalmente com 3 superfícies.

Aplicación:

Perfuração e rebarbamento, espessura máxima do material = altura do nível (ver tabela).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta