Jogo de brocas escalonadas HSS-E 4-30

N.º do artigo: 118330 4-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
506 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ das lâminas DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste com três faces tensoras

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras
Níveis de perfuração crescentes em 1 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca escalonada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 118330 4-30
EAN/GTIN 4045197036650
Número do fabricante 118330 4-30

Descrição

Ejecución:

Jogo com 3 brocas escalonadas e 1 pasta de perfuração n.º 118160 em cassete.

Aplicación:

Perfuração e rebarbamento de furos cilíndricos em material com até 4 ou 6 mm de espessura.

Contenido:

cada 1 broca escalonada: N.º 118320 tam. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30
Pasta de perfuração: N.º 118160

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta