Broca espiral extra comprida HSS-E FS 6X205

N.º do artigo: 116250 6X205
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 × comprimento total L Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1869
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 131 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 140 mm
Comprimento total L 205 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116250 6X205
EAN/GTIN 4062406265908
Número do fabricante 116250 6X205

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
55
Alumínio (apara curta)
N
30
Aço < 500 N/mm²
P
32
Aço < 750 N/mm²
P
25
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com ponta de centragem precisa.
Retificação traseira de 4 chanfros especial para muito boa orientação no furo. Sulcos sem revestimento, chanfros nitrurados.
Com ponta em bico de forma C.

Ventaja:

Broca de furação profunda especial. Para furos particularmente profundos ou em locais profundos. Boa evacuação das aparas devido à espiral de sulco plano; tal resulta numa remoção menos frequente das aparas em furos particularmente fundos.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta