{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1869 | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 180,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 190 mm | |
Comprimento total L | 275 mm | |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116250 6,5X275 | |
EAN/GTIN | 4062406265939 | |
Número do fabricante | 116250 6,5X275 |