Broca espiral extra comprida HSS N 9,5X250

N.º do artigo: 116245 9,5X250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 × comprimento total L Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,5 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1869
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 160,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 175 mm
Comprimento total L 250 mm
⌀ haste Ds 9,5 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116245 9,5X250
EAN/GTIN 4062406264796
Número do fabricante 116245 9,5X250

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
50
Alumínio (apara curta)
N
32
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
21
Aço < 900 N/mm²
P
18
Aço < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com ponta de centragem precisa.
Broca vaporizada de alto desempenho para perfurar furos particularmente profundos. É essencial remover as aparas com frequência.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112103, 112110 e 112160 com um ângulo da ponta de 120° para maior segurança processual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta