{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1869 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 266,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 280 mm | |
Comprimento total L | 410 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116245 9X410 | |
EAN/GTIN | 4062406264789 | |
Número do fabricante | 116245 9X410 |