Broca espiral extra comprida HSS N 6,8X370

N.º do artigo: 116245 6,8X370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 × comprimento total L Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,8 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1869
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Ângulo espiral 38 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 239,8 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 250 mm
Comprimento total L 370 mm
⌀ haste Ds 6,8 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116245 6,8X370
EAN/GTIN 4045197955555
Número do fabricante 116245 6,8X370

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
50
Alumínio (apara curta)
N
32
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
21
Aço < 900 N/mm²
P
18
Aço < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com ponta de centragem precisa.
Broca vaporizada de alto desempenho para perfurar furos particularmente profundos. É essencial remover as aparas com frequência.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112103, 112110 e 112160 com um ângulo da ponta de 120° para maior segurança processual

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta