Broca espiral comprida HSS W 6,5

N.º do artigo: 116040 6,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,86 € / Peça
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,5 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 340
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 30-40 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 87,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 97 mm
Comprimento total L 148 mm
⌀ haste Ds 6,5 mm
Avanço f em alumínio de apara curta 0,14 mm/U
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116040 6,5
EAN/GTIN 4045197025852
Número do fabricante 116040 6,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com ponta em bico de forma A a partir do tamanho 2,5 mm.
Núcleo reforçado sem aumento do núcleo. Ponta de centragem precisa. Sulcos de aparas largos com arestas traseiras fortemente arredondadas. Superfície polida sem revestimento.

Ventaja:

Para perfurar furos profundos e para operações de perfuração nas quais são usadas buchas de broca.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta