{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 30-40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 79,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 132 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116040 5 | |
EAN/GTIN | 4045197025821 | |
Número do fabricante | 116040 5 |