Jogo de brocas espiral HSS n.º 114150 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10

N.º do artigo: 115120 6-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 6 mm - 10 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 41
Broca crescente 0,1 mm
com cartucho sim
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115120 6-10
EAN/GTIN 4045197024374
Número do fabricante 115120 6-10

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.
Perfis retificados: Broca espiral com alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa.
Vaporizada a partir de ⌀ 2,4 mm.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 4 mm.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas com ⌀ de haste de 16 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de brocas espiral HSS n.º 114150 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10

Jogo de brocas espiral HSS n.º 114150 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10

sob pedido
Em stock
95 peças em stock
298,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
97,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
54,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
261,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
179,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
132,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de brocas 41 41 41 41 41 41
Área da broca 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm 6 mm - 10 mm
Anel colorido sem sem sem sem sin sin
com cartucho sim sim não não sim não
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau 118 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tipo N N N N N N

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta