{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 13 mm | |
Série | CleverDrill | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 25 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115051 1-13 | |
EAN/GTIN | 4062406735104 | |
Número do fabricante | 115051 1-13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 com caixa 1-13
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
96,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
838 peças em stock
85,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
70,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
561 peças em stock
172,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
162,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
84,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Área da broca | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sin | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | não |
com cartucho | sim | sim | não | sim | não | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |