{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área da broca | 1 mm - 10 mm | |
Série | CleverDrill | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de brocas | 19 | |
Broca crescente | 0,5 mm | |
com cartucho | sim | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 115051 1-10 | |
EAN/GTIN | 4062406735081 | |
Número do fabricante | 115051 1-10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de brocas espiral HSS HOLEX CleverDrill n.º 114031 com caixa 1-10
sob pedido
Em stock
566 peças em stock
46,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
46,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
34,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
78,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
70,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
36,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de brocas | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |