Broca espiral HSS W 9,8

N.º do artigo: 114200 9,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,92 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    16,60 € / Peça
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,8 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 72,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 87 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 9,8 mm
Avanço f em plásticos de alumínio de apara comprida 0,18 mm/U
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114200 9,8
EAN/GTIN 4045197016065
Número do fabricante 114200 9,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Sulcos de aparas polidos e espaçosos com hélice estreita.
Superfície polida sem revestimento.
Com ponta em bico de forma A a partir do tamanho 2,0 mm.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta