{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 8,8 mm | |
Avanço f em plásticos de alumínio de apara comprida | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114200 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197015969 | |
Número do fabricante | 114200 8,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS W 8,8
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
444 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
94 peças em stock
7,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
138 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
a partir de
1
Peças
51,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
42,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | amarelo | vermelho | sem | sem | azul | azul | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não | não | não | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ haste Ds | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |