Broca espiral HSS W, sem revestimento, ⌀ DC h8: 8,6mm

N.º do artigo: 114200 8,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,95 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    11,63 € / Peça
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,6 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35-40 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 68,1 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 81 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 8,6 mm
Avanço f em plásticos de alumínio de apara comprida 0,18 mm/U
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114200 8,6
EAN/GTIN 4045197015945
Número do fabricante 114200 8,6

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Espessura normal do núcleo sem aumento do núcleo.
Ponta de centragem precisa.
Sulcos de aparas polidos e espaçosos com hélice estreita.
Superfície polida sem revestimento.
Com ponta em bico de forma A a partir do tamanho 2,0 mm.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral HSS W, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,6mm

Broca espiral HSS W, sem revestimento, ⌀ DC h8: 8,6mm

sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
803 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,15 €
8,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
9,29 €
7,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
8,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
a partir de 1  Peças
23,77 €
18,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
19,82 €
15,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
a partir de 1  Peças
26,62 €
20,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
22,19 €
17,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Comprimento total L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Refrigeração interior não não não não não não
⌀ nominal DC 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm
Ângulo da ponta 130 grau 130 grau 135 grau 130 grau 130 grau 135 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta