{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35-40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,9 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,1 mm | |
Avanço f em plásticos de alumínio de apara comprida | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114200 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197015693 | |
Número do fabricante | 114200 6,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS W 6,1
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
668 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
250 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
304 peças em stock
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | amarelo | vermelho | sem | sem | azul | azul |
Comprimento total L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ nominal DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |