Jogo de brocas curtas HSS HOLEX CleverDrill n.º 113006, tipo N com caixa 1-10

N.º do artigo: 113515 1-10
Desconto
44,00 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
358 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 10 mm
Série CleverDrill
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Número de brocas 19
Broca crescente 0,5 mm
com cartucho sim
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113515 1-10
EAN/GTIN 4062406735050
Número do fabricante 113515 1-10

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
63
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Composto por brocas curtas n.º 113006.
Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Jogo de brocas curtas HSS HOLEX CleverDrill n.º 113006, tipo N com caixa  1-10

Jogo de brocas curtas HSS HOLEX CleverDrill n.º 113006, tipo N com caixa 1-10

sob pedido
Em stock
358 peças em stock
44,00 €
33,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
111,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
229,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
75,75 €
53,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
62,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
244,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
257,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de brocas 19 19 19 19 19 19 19
Revestimento Sin revestimiento sem revestimento TiAlN sem revestimento sem revestimento TiAlN TiAlN
Refrigeração interior no não não não não no no
Haste Mango cilíndrico Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Ângulo da ponta 118 grau 135 grau 130 grau 135 grau 135 grau 135 grau 135 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta