{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tolerância da haste | h6 | |
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Ângulo da ponta | 90 grau | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca de centrar |
Número do artigo | 112010 6 | |
Número do fabricante | 112010 6 |