Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Broca de marcação NC HSS-E-PM 90° N 3

N.º do artigo: 112010 3

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 3 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 90 grau
Haste DIN 1835 B com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm
Comprimento total L 46 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca de centrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 112010 3
Número do fabricante 112010 3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
45
Aço < 750 N/mm²
P
33
Aço < 900 N/mm²
P
28
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

⌀ ≥ 6 mm com superfície de encabadouro conforme DIN 1835-B.
Ponta de centragem exatamente ao centro com aresta transversal pequena e, por isso, marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Grande estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.
Broca de marcação NC de alto desempenho.
Material de corte feito de substrato pulverometalúrgico para requisitos elevados de vida útil e precisão de centragem exata. Muito boa resistência ao desgaste em aços inoxidáveis.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real
(geralmente não para o ⌀ exterior do furo).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta