Broca de centragem HSS B, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 5mm

N.º do artigo: 111520 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k12 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: B
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 120

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 333
Tipo B
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 120 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 5 mm
para peça de ⌀ 63 − 100 mm
⌀ haste Ds 18 mm
Tolerância da haste h7
Comprimento total L 76 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,04 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111520 5
EAN/GTIN 4045197000941
Número do fabricante 111520 5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Desbaste e corte de peça inteira.
Com escareamento de proteção adicional (ângulo de proteção de 120°), canal em espiral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta