{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | B | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 120 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 3,15 mm | |
para peça de ⌀ | 30 − 40 mm | |
⌀ haste Ds | 11,2 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 60 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111520 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197000927 | |
Número do fabricante | 111520 3,15 |