Broca de centragem HSS-E A com área, sem revestimento, ⌀ nominal DC k12: 4mm

N.º do artigo: 111200 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC k12 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 4 mm
para peça de ⌀ 40 − 63 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h7
s − 0,1 8,4 mm
Comprimento total L 55 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111200 4
EAN/GTIN 4045197000392
Número do fabricante 111200 4

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Desbaste e corte de peça inteira, canal em espiral.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta