{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
para peça de ⌀ | 15 − 20 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111200 2 | |
EAN/GTIN | 4045197000361 | |
Número do fabricante | 111200 2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centragem HSS-E A com área 2
sob pedido
Em stock
349 peças em stock
7,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 841 peças em stock
4,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 151 peças em stock
3,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 091 peças em stock
12,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 787 peças em stock
17,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
14,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | não | não | no | no | não | não |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipo | A | A | A | A | A | A |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | 0,02 mm/U | 0,02 mm/U | 0,02 mm/U | 0,02 mm/U | 0,02 mm/U |
⌀ haste Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |