Sinal de proteção contra incêndio Seta direcional como sinal adicional para equipamento de proteção contra incêndios 14100

N.º do artigo: 099413 14100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Lámina de PVC
Tipo de fixação autoadhesivo
Características luminosas fotoluminiscente
Tipo de fornecimento Unidad
Índice 1
Comprimento 100 mm
Altura 200 mm
Tipo de produto Señal de protección contra incendios

Números de identificação e classificações

Número do artigo 099413 14100
EAN/GTIN 4061466089325
Número do fabricante FN180.02.231

Descrição

Norma:

ISO 7010; ISO 3864

Nota:

Estas placas também estão disponíveis numa versão de película mais fina (autocolante, espessura de 0,1 mm). Os sinais de proteção contra incêndio estão em conformidade com a norma antiga (até março de 2022) dos regulamentos técnicos ASR A1.3 e ASR A2.3. Os sinais de acordo com a nova norma podem ser encontrados na E-Shop.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta