Sinal de proteção contra incêndio Seta direcional como sinal adicional para equipamento de proteção contra incêndios 12100

N.º do artigo: 099413 12100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Plástico PVC duro
Características luminosas fotoluminiscente
Tipo de fornecimento Unidad
Índice 1
Comprimento 100 mm
Altura 200 mm
Tipo de produto Señal de protección contra incendios

Números de identificação e classificações

Número do artigo 099413 12100
EAN/GTIN 4061466097634
Número do fabricante KN150.02.231

Descrição

Norma:

ISO 7010; ISO 3864

Nota:

Estas placas também estão disponíveis numa versão de película mais fina (autocolante, espessura de 0,1 mm). Os sinais de proteção contra incêndio estão em conformidade com a norma antiga (até março de 2022) dos regulamentos técnicos ASR A1.3 e ASR A2.3. Os sinais de acordo com a nova norma podem ser encontrados na E-Shop.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta