Máscara de soldar automática optrel® vegaview2.5 BLACK

N.º do artigo: 097949 BLACK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Alimentação de energia A pilhas
Hora de comutação de claro para escuro 0,1 ms
Hora de comutação de escuro para claro 50 ms - 1.000 ms
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de produto Máscara de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097949 BLACK
EAN/GTIN 7640429870445
Número do fabricante 1006.600

Descrição

Ejecución:

Máscara de soldar automática leve (482 g) para um menor esforço da musculatura da cabeça e do pescoço. Melhor visibilidade com 100% de proteção contra radiação UV e IV. A máscara proporciona cores realistas e um nível de luminosidade com uma elevada transmissão de luz de 23%, o que permite uma visão detalhada do componente. Um simples toque no botão no lado exterior ativa o modo de retificação. Ideal para ambientes de trabalho com pouca iluminação. Com fita para a cabeça confortável com opções de ajuste. O ângulo de deteção do arco elétrico pode ser ajustado por meio de corrediça e também a sensibilidade pode ser idealmente adaptada ao ambiente de trabalho.
  • Níveis de proteção escura: 8 – 12
  • Nível de luminosidade: 2,5
  • Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 3000 horas)
  • Campo de visão do filtro de soldadura: 50 x 100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com elétrodo revestido, soldadura TIG, soldadura e corte por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Volumen de suministro:

1 vidro exterior, 1 saco de acondicionamento

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Máscara de soldar automática optrel® vegaview2.5 BLACK

Máscara de soldar automática optrel® vegaview2.5 BLACK

sob pedido
Em stock
35 peças em stock
444,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
746 peças em stock
137,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de pilhas incluídas 1 1
Alimentação de energia A pilhas con pilas
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 1 / 2 1/1/1/2
Hora de comutação de escuro para claro 50 ms - 1.000 ms 100 ms - 1.000 ms
Hora de comutação de claro para escuro 0,1 ms 0,1 ms
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032 081560 CR2450
Tipo de produto Máscara de soldar Máscara de soldadura

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta