{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tensão nominal | 3 V | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2450 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Alimentação elétrica | con pilas | |
Hora de comutação de claro para escuro | 0,1 ms | |
Hora de comutação de escuro para claro | 100 ms - 1.000 ms | |
Classificação segundo a EN 379 | 1/1/1/2 | |
Tipo de produto | Máscara de soldadura |
Número do artigo | 097959 BLACK | |
EAN/GTIN | 4062406720070 | |
Número do fabricante | 097959 BLACK |