Máscara de soldar automática optrel® neo p550 BLACK

N.º do artigo: 097940 BLACK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Alimentação de energia A pilhas
Hora de comutação de claro para escuro 0,1 ms
Hora de comutação de escuro para claro 50 ms - 1.000 ms
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo de produto Máscara de soldar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097940 BLACK
EAN/GTIN 7640429870414
Número do fabricante 1007.000

Descrição

Ejecución:

Máscara de soldar clássica p550 com a nova tecnologia de cassete antirreflexo para uma perceção realista das cores. Proteção perfeita devido a curtos tempos de reação durante o escurecimento. Com um novo conceito de energia para 3000 horas de prontidão operacional sem trocar a pilha.
  • Níveis de proteção escura: 9 - 13 Ajustável continuamente através de um botão rotativo.
  • Nível de luminosidade: 4
  • Com pilha de lítio de 3 V (vida útil 3000 horas)
  • Campo de visão da máscara de soldar: 50 x 100 mm

Aplicación:

Soldadura MIG/MAG, soldadura a arco elétrico com elétrodo revestido, soldadura TIG e soldadura por plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Máscara de soldar automática optrel® neo p550 BLACK

Máscara de soldar automática optrel® neo p550 BLACK

sob pedido
Em stock
26 peças em stock
250,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
746 peças em stock
137,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de pilhas incluídas 1 1
Alimentação de energia A pilhas con pilas
Classificação segundo a EN 379 1 / 1 / 1 / 2 1/1/1/2
Hora de comutação de escuro para claro 50 ms - 1.000 ms 100 ms - 1.000 ms
Hora de comutação de claro para escuro 0,1 ms 0,1 ms
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032 081560 CR2450
Tipo de produto Máscara de soldar Máscara de soldadura

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta