Capacete de proteção uvex pronamic alpine MIPS YELLOW

N.º do artigo: 097839 YELLOW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Propriedades do capacete: Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades do capacete Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral
Designação do fabricante pronamic alpine MIPS hi-viz laranja
Cor amarelo
Tamanho 53 cm - 63 cm
Material do capacete ABS
Peso 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
Regulação do alcance Fecho rotativo
Tipo de produto Capacete de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097839 YELLOW
EAN/GTIN 4031101959948
Número do fabricante 9735131

Descrição

Ejecución:

Este capacete multifuncional desportivo combina os requisitos de um capacete de proteção industrial com as características de um capacete de escalada. Pronamic significa proteção (protection) e dinâmica (dynamic) ideais. Ajuste confortável da largura através de uma roda giratória de borracha. Ajuste por níveis do equipamento interior para uma ergonomia otimizada. Aberturas de ventilação amplas na parte lateral do capacete. Elementos de fixação abrangentes para acessórios para o capacete, como proteção facial, óculos de proteção e lanterna frontal. Material do capacete leve e resistente de ABS. Resistente ao frio até -30 °C.
  • Cinta de 4 pontos
  • Encaixe Euro-Slot de 30 mm
  • Faixa de transpiração de PU
  • Parte do pescoço alargada para baixo
  • Com fecho rotativo

Com tecnologia MIPS integrada.

Aplicación:

Manutenção, construção de andaimes, tecnologia de manutenção, montagem, trabalhos em altura e de salvamento.

Norma:

DIN EN 12492

Nota:

Correia de queixo com forquilha conforme EN 12492 (n.º 9790351) incluída no volume de fornecimento de série, correia de queixo conforme EN 397 (n.º 9790021) disponível separadamente como acessório.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta