{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Propriedade de proteção até -30 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral | |
Designação do fabricante | pronamic alpine MIPS hi-viz laranja | |
Cor | laranja | |
Tamanho | 53 cm - 63 cm | |
Material do capacete | ABS | |
Peso | 490 g | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
Tipo de produto | Capacete de proteção |
Número do artigo | 097839 ORANGE | |
EAN/GTIN | 4031101959962 | |
Número do fabricante | 9735231 |