Capacete de proteção BOP YELLOW

N.º do artigo: 097813 YELLOW
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA
  • Propriedades do capacete: Propriedade de proteção até 150 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral
  • Revestimento do vidro: resistente a substâncias químicas
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades do capacete Propriedade de proteção até 150 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral
Revestimento do vidro resistente a substâncias químicas
Tamanho 53 cm - 61 cm
Material do capacete Poliéster de fibra de vidro UP-GF
Peso 405 g
Norma DIN EN 397
Regulação do alcance Fecho rotativo
Tipo de produto Capacete de proteção

Números de identificação e classificações

Número do artigo 097813 YELLOW
EAN/GTIN 4017765102258
Número do fabricante 1200272940

Descrição

Ejecución:

O capacete de material duroplástico em poliéster de fibra de vidro possui uma elevada estabilidade dimensional a temperaturas até 150 °C. É por isso adequado para áreas de trabalho com temperaturas ambiente elevadas (p. ex. alto-forno). O capacete tem uma elevada resistência ao envelhecimento e é insensível a químicos. Proteção contra salpicos de metal líquidos (MM) e deformação lateral (LD).
  • Cinta de 6 pontos, ajustável em altura
  • Sem suporte
  • Faixa de transpiração em pele natural
  • Forma reta
  • Com fecho rotativo

Aplicación:

Instalações com temperaturas elevadas, indústria química, locais de trabalho com elevada radiação UV.

Norma:

DIN EN 397

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta