{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Propriedade de proteção até 150 °C; Proteção contra salpicos de metal líquidos; Proteção contra deformação lateral | |
Revestimento do vidro | resistente a substâncias químicas | |
Tamanho | 53 cm - 61 cm | |
Material do capacete | Poliéster de fibra de vidro UP-GF | |
Peso | 405 g | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regulação do alcance | Fecho rotativo | |
Tipo de produto | Capacete de proteção |
Número do artigo | 097813 BLUE | |
EAN/GTIN | 4017765102265 | |
Número do fabricante | 1200372940 |