Óculos de proteção confortáveis SecureFit™ 400, Tonalidade da lente: GREY

N.º do artigo: 096205 GREY
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Proteção UV: Standard
  • Propriedades da estrutura: Almofada para hastes; almofadas para nariz ajustáveis
  • Material da lente: Policarbonato

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SecureFit™
Identificação da estrutura 3M EN166 FT CE
Identificação do disco 5-3,1 3M 1 FT
Proteção UV Standard
Propriedades da estrutura Almofada para hastes; almofadas para nariz ajustáveis
Material da lente Policarbonato
Peso 19 g
Grau de transmissão 22 %
Tipo de produto Óculos de proteção

Identificação e classificação

Número do artigo 096205 GREY
Copiar
EAN/GTIN 4054596052765
Copiar
Número do fabricante 7100078987
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Os óculos de proteção extremamente flexíveis de design desportivo e com um peso de 19 g estão entre os óculos mais leves da sua classe. Graças à tecnologia de distribuição de pressão especial das hastes, as hastes adaptam-se perfeitamente à forma da cabeça e reduzem a pressão na orelha. A estrutura inovadora garante um ajuste confortável e aumenta significativamente a aceitação de uso. Além disso, o conforto é reforçado por almofadas ajustáveis para o nariz e extremidades almofadadas das hastes. Devido ao design estreito, os óculos também podem ser facilmente combinados com outros EPIs.
Com lente cinzenta para maior proteção em caso de encandeamento natural (sol, reflexão de luz). Transmissão: 22%.

Norma:

EN 166
EN 172

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person