• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Óculos de sobreposição SecureFit™ 3700

N.º do artigo: 096223 CLEAR
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Não disponível

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tonalidade da lente Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Revestimento do vidro: não embacia; antirriscos
  • Proteção UV: Standard
  • Propriedades da estrutura: Inclinação das hastes ajustável
  • Material da lente: Policarbonato
  • Modelo: óculos

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SecureFit™
Identificação do disco 2C-1,2 3M 1 FTKN
Identificação da estrutura 3M EN 166 FT CE
Revestimento do vidro não embacia; antirriscos
Proteção UV Standard
Propriedades da estrutura Inclinação das hastes ajustável
Material da lente Policarbonato
Modelo óculos
Tipo de produto óculos

Identificação e classificação

Número do artigo 096223 CLEAR
Copiar
EAN/GTIN 4054596731905
Copiar
Número do fabricante 7100209425
Copiar
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Óculos leves e confortáveis que se adaptam a qualquer forma e tamanho da cabeça com pouca pressão na área das têmporas. Ajuste firme com hastes extremamente planas que podem ser ajustadas na inclinação. Também adequados para uso diário contínuo. Permanentemente sem embaciamento graças ao revestimento 3M™ Scotchgard™. Com proteção integrada das sobrancelhas e um protetor de nariz macio.

Norma:

EN 166; EN 170

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados