Par de luvas de proteção química Flextril™ 211 7

N.º do artigo: 094797 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA
  • Propriedades das luvas: Certificação para produtos alimentares
  • Classe de proteção: Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKMOPT)
  • Norma/regulamento: EN 374

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Flextril™
Índice 1
Propriedades das luvas Certificação para produtos alimentares
Classe de proteção Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374
Designação do fabricante Flextril™ 211
Tamanho das luvas 7
EN 374 Tipo A (JKMOPT)
Resistência a produtos químicos JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Material Nitrilo
material de suporte Nitrilo
AQL 0,65
Comprimento 350 mm
Espessura 1,3 mm
Cor cinzento/azul
Utilização reutilizável
Espessura da parede 1,3 mm
Norma/regulamento EN 374
Tipo de luvas Luvas de proteção química
Tipo de produto Luvas de proteção química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094797 7
EAN/GTIN 13603835714117
Número do fabricante 33-3150E/7S

Descrição

Ejecución:

Flextril™ 211. Luva de proteção química em nitrilo com proteção contra corte ligeira. Com tecnologia Honeywell Moisture Dispersion integrada para um elevado conforto de utilização. Elevada mobilidade dos dedos e excelente aderência graças ao revestimento Flextril™. O código QR nas costas da mão garante acesso fácil e rápido a todos os documentos técnicos e especificações importantes. Aprovada para o contacto com produtos alimentares.
Luvas de proteção da categoria III.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta